fin de vie

Soule - Helita - Parafoudre Eclairage P. Type 2 15Ka-275V+Reserve - B752476

ABB FRANCE
CopieCopie
Soule - Helita - Parafoudre Eclairage P. Type 2 15Ka-275V+Reserve

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.1 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660308524768

Réf. Sonepar

00170852476

Réf. Fournisseur

B752476

Marque

Soule - Helita

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.1 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

30 kA

tension max de régime permanent:

275 V

tension continue la plus élevée CC:

275 V

niveau de protection L-N:

1.1 kV

niveau de protection N-PE:

1.1 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

15 kA

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

3 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre Eclairage P. Type 2 15Ka-275V+Reserve