Spit - DRIVA TF27 - 059380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville placoplâtre
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 31 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DRIVA VIS TETE FRAISÉE TF27
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510593806
Réf. Sonepar
00051059380
Réf. Fournisseur
059380
Réf. Commerciale
Spit
modèle:
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage:
8 mm
longueur:
31 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Oui
adapté au diamètre de vis:
4.5...4.5 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Non
avec bord:
Oui
adapté au béton-gaz:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseGros filet de vissage permettant une bonne évacuationdes poussières et une tenue optimaleDécoupe précise grâce à la pointe en tridentProfondeur de vis réglable Installation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville autoforeuse pour plaque de plâtre - tête fraisée, ép. 27 mmApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairageDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 27 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 31 mmLongueur minimale du filetage cheville: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville rapide et facile spéciale fixation de goulottes et de plinthes