Thermor - Chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 100L horizontal mural raccord dessous - 263124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 100 l
puissance nominale - 1.8 kW
version triphasée - Oui
matériau de la surface - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546332631248
Réf. Sonepar
00018263124
Réf. Fournisseur
263124
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
100 l
puissance nominale:
1.8 kW
version triphasée:
Oui
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
suspendu
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Oui
hauteur:
590 mm
largeur:
830 mm
profondeur:
550 mm
diamètre:
550 mm
indice de protection (IP):
IP24
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
La référence qualité : un chauffe-eau fiable et durable
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressivesUn produit plus pratique à manipuler : poignées dessus/ dessous pour une excellente préhension raccordement plus accessible : capot incluant un rail de positionnement du capot, des guide-vis, passse-câbles intégrés Des économies d'énergie grâce au thermostat électronique et à l'isolation renforcée Disponible en 3 formats: vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal mural Garantie 5 ans cuveGarantie 5 ans pièces amovibles et électriques Thermor remplace tous les chauffe-eau du marché grâce à son système double entraxe