ABB - 192mm Duct Temperature Sensor (AKF1019207) - 1S9SW104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur boîtier - 45 mm
largeur boîtier - 65 mm
profondeur boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5391539124271
Réf. Sonepar
00026912427
Réf. Fournisseur
1S9SW104
Réf. Commerciale
ABB
hauteur boîtier:
45 mm
largeur boîtier:
65 mm
profondeur boîtier:
250 mm
192mm Duct Temperature Sensor (AKF1019207)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.