ABB - 1MM0 Panneau Médias 4 Rangées - D737486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 250 mm
avec couvercle - Non
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617374862
Réf. Sonepar
00026737486
Réf. Fournisseur
D737486
Marque
ABB
hauteur:
600 mm
largeur:
250 mm
avec couvercle:
Non
profondeur:
120 mm
1MM0 Panneau Médias 4 Rangées
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



