ABB - 1MM4 Panneau Médias 8 Rangées - D752302

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 1MM4 Panneau Médias 8 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 250 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617523024

Réf. Sonepar

00026752302

Réf. Fournisseur

D752302

Marque

ABB

hauteur:

1200 mm

largeur:

250 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

1MM4 Panneau Médias 8 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.