ABB - 1MMC12 Panneau Médias combi 5 Rangées 1 largeur panneau - D737494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 750 mm
largeur - 250 mm
avec couvercle - Non
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617374947
Réf. Sonepar
00026737494
Réf. Fournisseur
D737494
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
750 mm
largeur:
250 mm
avec couvercle:
Non
profondeur:
120 mm
1MMC12 Panneau Médias combi 5 Rangées 1 largeur panneau
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.