ABB - 1MMC13 Panneau Médias combi 5 Rangées 1 largeur panneau - D737495

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 250 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617374954

Réf. Sonepar

00026737495

Réf. Fournisseur

D737495

Réf. Commerciale

ABB

hauteur:

750 mm

largeur:

250 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

1MMC13 Panneau Médias combi 5 Rangées 1 largeur panneau

Les Atouts de l'article:

combinaison de supports et de champs de distribution, avec 3 rails DIN pour unités d'installation et plaques de montage perforées sans couvercle, hauteur totale 1, 5 unités de grille, pour une disposition claire et centrale des unités de communication, montage rapide des unités sans orifice, suffisamment d'espace pour les futures unités de communication

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.