ABB - 1MMC22 Panneau Médias combi 6 Rangées 2 largeurs panneau - D737496

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 900 mm

  • largeur - 250 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617374961

Réf. Sonepar

00026737496

Réf. Fournisseur

D737496

Marque

ABB

hauteur:

900 mm

largeur:

250 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

1MMC22 Panneau Médias combi 6 Rangées 2 largeurs panneau

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.