ABB - 1MMC32 Panneau Médias combi 7 Rangées 3 largeurs panneau - D737498

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1050 mm

  • largeur - 250 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617374985

Réf. Sonepar

00026737498

Réf. Fournisseur

D737498

Marque

ABB

hauteur:

1050 mm

largeur:

250 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

1MMC32 Panneau Médias combi 7 Rangées 3 largeurs panneau

Les Atouts de l'article:

combinaison de supports et de champs de distribution, avec 2 rails DIN pour unités d'installation et plaques de montage perforées sans couvercle, hauteur totale 3, 7 unités de grille, pour une disposition claire et centrale des unités de communication, montage rapide des unités sans orifice, suffisamment d'espace pour les futures unités de communication

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.