ABB - 1MMC33 Panneau Médias combi 7 Rangées 3 largeurs panneau - D737466


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1050 mm
largeur - 250 mm
avec couvercle - Non
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617374664
Réf. Sonepar
00026737466
Réf. Fournisseur
D737466
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
1050 mm
largeur:
250 mm
avec couvercle:
Non
profondeur:
120 mm
1MMC33 Panneau Médias combi 7 Rangées 3 largeurs panneau
Les Atouts de l'article:
combinaison de médias et de champs de distribution, avec 3 rails DIN pour unités d'installation et plaques de montage perforées sans couvercle, hauteur totale 3, 7 unités de grille, pour une disposition claire et centrale des unités de communication, montage rapide des unités sans orifice, suffisamment d'espace pour les futures unités de communication
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
combinaison de médias et de champs de distribution, avec 3 rails DIN pour unités d'installation et plaques de montage perforées sans couvercle, hauteur totale 3, 7 unités de grille, pour une disposition claire et centrale des unités de communication, montage rapide des unités sans orifice, suffisamment d'espace pour les futures unités de communication
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.