ABB - 2 Barres Filetees M6 20X5 2 mètres - EV1119

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 Barres Filetees M6 20X5 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 20 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646683083

Réf. Sonepar

00026668395

Réf. Fournisseur

EV1119

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

longueur:

2000 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

20 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

2 Barres Filetees M6 20X5 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.