ABB - 2 Barres Filetees M6 50X5 2mètres - EV1121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646683106
Réf. Sonepar
00026668398
Réf. Fournisseur
EV1121
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plat
longueur:
2000 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
2 Barres Filetees M6 50X5 2mètres
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.