ABB - 2 BARRES PERFOREES 15X5 1.75M - 661912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 10 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 1750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646619129
Réf. Sonepar
00026661912
Réf. Fournisseur
661912
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
10 mm
largeur:
15 mm
hauteur:
1750 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
2 BARRES PERFOREES 15X5 1.75M
Les Atouts de la gamme:
Armoire System Pro E Energy
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Armoire System Pro E Energy
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.