ABB - 2 plaques ancrage T5 H200(46.5) - 1STQ007034B0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 390 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 65 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646908957
Réf. Sonepar
00026690895
Réf. Fournisseur
1STQ007034B0000
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
390 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
autre
2 plaques ancrage T5 H200(46.5)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.