ABB - 2 plaques ancrage XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=150 (25-30-35) - 1STQ006919B0000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 plaques ancrage XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=150 (25-30-35)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646908902

Réf. Sonepar

00026690890

Réf. Fournisseur

1STQ006919B0000

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

140 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

autre

2 plaques ancrage XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=150 (25-30-35)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.