ABB - 2 plaques ancrage XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=200/250 (25-30-35) - 1STQ006920B0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 190 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 65 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646908919
Réf. Sonepar
00026690891
Réf. Fournisseur
1STQ006920B0000
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
190 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
autre
2 plaques ancrage XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=200/250 (25-30-35)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


