ABB - 2 XT5 KIT 3-4P PLUG IN I 400A HOR.W=600 - PHCX5431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 464 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646909794
Réf. Sonepar
00026690979
Réf. Fournisseur
PHCX5431
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
464 mm
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.