ABB - 2 XT6 KIT 3-4P FIXED INT.HORIZ.W600 - PHCX6402

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 XT6 KIT 3-4P FIXED INT.HORIZ.W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 581 mm

  • hauteur - 696 mm

  • profondeur - 30 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646926234

Réf. Sonepar

00026692623

Réf. Fournisseur

PHCX6402

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

largeur:

581 mm

hauteur:

696 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

autre

2 XT6 KIT 3-4P FIXED INT.HORIZ.W600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.