ABB - 20 Contacts de Feuillure Magnétiques, Blancs - 588004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
contacts - autre
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779506588
Réf. Sonepar
00026004827
Réf. Fournisseur
588004
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
contacts:
autre
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
longueur de conduit du câble de connexion:
4 m
diamètre du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
10 mm
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.