ABB - 2MM0 Panneau Médias 4 Rangées - D737490

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 500 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617374909

Réf. Sonepar

00026737490

Réf. Fournisseur

D737490

Marque

ABB

hauteur:

600 mm

largeur:

500 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

2MM0 Panneau Médias 4 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.