ABB - 2MM4 Panneau Médias 8 Rangées - D752303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1200 mm
largeur - 500 mm
avec couvercle - Non
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617523031
Réf. Sonepar
00026752303
Réf. Fournisseur
D752303
Réf. Commerciale
ABB
hauteur:
1200 mm
largeur:
500 mm
avec couvercle:
Non
profondeur:
120 mm
2MM4 Panneau Médias 8 Rangées
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.