ABB - 4 Plaques Serrage Barres 40mm Armoires - BS3250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 160 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646001849
Réf. Sonepar
00026600184
Réf. Fournisseur
BS3250
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
160 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
210 mm
4 Plaques Serrage Barres 40mm Armoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


