ABB - 62 mm Immersion Temperature Sensor (AKF106207) - 1S9SW108

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 62 mm Immersion Temperature Sensor (AKF106207)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - autre

  • valeur de résistance - 10000 Ohm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • plage de mesure - -50...150 °C

  • matériau doigt de gant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539124295

Réf. Sonepar

00026912429

Réf. Fournisseur

1S9SW108

Réf. Commerciale

ABB

type de capteur:

autre

valeur de résistance:

10000 Ohm

indice de protection (IP):

IP65

plage de mesure:

-50...150 °C

matériau doigt de gant:

autre

longueur d'enfichage:

62 mm

hauteur boîtier:

45 mm

largeur boîtier:

65 mm

profondeur boîtier:

110 mm

62 mm Immersion Temperature Sensor (AKF106207)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.