ABB - A23 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 3 Rangées IP44 - D752011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 24
hauteur - 500 mm
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617520115
Réf. Sonepar
00026752011
Réf. Fournisseur
D752011
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
24
hauteur:
500 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
215 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
250 A
profondeur d'encastrement:
190 mm
profondeur intérieure:
207 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.9 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0.9 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
nombre de modules:
72
nombre de rangées:
3
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
102
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.