ABB - A25 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 5 Rangées IP44 - D752021

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617520214

Réf. Sonepar

00026752021

Réf. Fournisseur

D752021

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

800 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

215 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

190 mm

profondeur intérieure:

207 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.9 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

0.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

nombre de modules:

120

nombre de rangées:

5

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

102

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

A25 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 5 Rangées IP44

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.