ABB - A27 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 7 Rangées IP44 - D752031

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - apparent/encastré/partiellement encastré

  • matériau - acier

  • hauteur - 1100 mm

  • largeur - 550 mm

  • profondeur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617520313

Réf. Sonepar

00026752031

Réf. Fournisseur

D752031

Marque

ABB

mode de pose:

apparent/encastré/partiellement encastré

matériau:

acier

hauteur:

1100 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur d'encastrement:

190.1 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

avec barre profilée:

Non

avec volet de protection:

Non

A27 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 7 Rangées IP44

Les Atouts de l'article:

Platine de comptage, armoire vide, à usage interne, avec porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP44, courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en tôle d'acier, porte métallique, porte en tôle d'acier, angle d'ouverture de la porte 120 degrés, entrée de câble sur le dessus par bride à membrane montée, sur le côté par ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 1100 x 550 x 215, Grille 7 GU, largeur de panneau 2, unités spatiales 168, pré-assemblées pour l'installation de compteurs, modules, combi-sets, module CombiLine sur cadre de montage EDF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.