ABB - A28 Armoire vide 2 Largeurs de Panneau 8 Rangées IP44 - D752036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 24
hauteur - 1250 mm
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617520368
Réf. Sonepar
00026752036
Réf. Fournisseur
D752036
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
24
hauteur:
1250 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
215 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
250 A
profondeur d'encastrement:
190 mm
profondeur intérieure:
207 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.9 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0.9 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
nombre de modules:
192
nombre de rangées:
8
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
102
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Armoire murale, armoire vide, à usage interne, avec Porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP44, courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en tôle d'acier, métal porte , porte en tôle d'acier, angle d'ouverture de porte 120 degrés, entrée de câble en haut via bride à membrane montée, sur le côté via ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 1250 x 550 x 215, Grille unité 8 GU, largeur de panneau 2, unités d'espace 192, pré-assemblées pour l'installation de compteurs, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module sur cadre de montage EDF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.