ABB - A37 Armoire vide 3 Largeurs de Panneau 7 Rangées IP44 - D752032

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - apparent/encastré/partiellement encastré

  • matériau - acier

  • hauteur - 1100 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617520320

Réf. Sonepar

00026752032

Réf. Fournisseur

D752032

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

apparent/encastré/partiellement encastré

matériau:

acier

hauteur:

1100 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur d'encastrement:

190.1 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

avec barre profilée:

Non

avec volet de protection:

Non

A37 Armoire vide 3 Largeurs de Panneau 7 Rangées IP44

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.