ABB - A46 Armoire vide 4 Largeurs de Panneau 6 Rangées IP44 - D752028

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 48

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 1050 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617520283

Réf. Sonepar

00026752028

Réf. Fournisseur

D752028

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

48

hauteur:

950 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

215 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

double

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

190 mm

profondeur intérieure:

207 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.9 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

0.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

nombre de modules:

288

nombre de rangées:

6

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

4

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

204

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

A46 Armoire vide 4 Largeurs de Panneau 6 Rangées IP44

Les Atouts de l'article:

Armoire murale, armoire vide, à usage interne, avec Porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP44, courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en tôle d'acier, métal porte , porte en tôle d'acier, angle d'ouverture de porte 120 degrés, entrée de câble en haut par bride à membrane montée, sur le côté par ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 950 x 1050 x 215, Grille unité 6 GU, largeur de panneau 4, unités d'espace 288, pré-assemblées pour l'installation de compteurs, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module sur cadre de montage EDF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.