ABB - A57 Armoire vide 5 Largeurs de Panneau 7 Rangées IP44 - D752034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - apparent/encastré/partiellement encastré
matériau - acier
hauteur - 1100 mm
largeur - 1300 mm
profondeur - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617520344
Réf. Sonepar
00026752034
Réf. Fournisseur
D752034
Marque
ABB
mode de pose:
apparent/encastré/partiellement encastré
matériau:
acier
hauteur:
1100 mm
largeur:
1300 mm
profondeur:
215 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur d'encastrement:
190.1 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
avec barre profilée:
Non
avec volet de protection:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.