ABB - A59B Amoire vide 5 Largeurs de Panneau 9 Rangées sans porte IP30 - D752092

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 60

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617520924

Réf. Sonepar

00026752092

Réf. Fournisseur

D752092

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

60

hauteur:

1400 mm

largeur:

1300 mm

profondeur:

215 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

autre

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

190 mm

profondeur intérieure:

207 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.9 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

0.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

nombre de modules:

540

nombre de rangées:

9

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

5

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

255

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

A59B Amoire vide 5 Largeurs de Panneau 9 Rangées sans porte IP30

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.