ABB - AA/A2.1.2 Module de 2 Sorties Analogiques Encastré - A995407

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • modèle - module de base

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779954075

Réf. Sonepar

00026005272

Réf. Fournisseur

A995407

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

modèle:

module de base

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Non

courant de sortie:

4000...4000 mA

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP54

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

51 mm

AA/A2.1.2 Module de 2 Sorties Analogiques Encastré

Les Atouts de l'article:

L'actionneur analogique convertit les télégrammes KNX en signaux de tension (0… 10 V). Ces signaux de sortie analogiques sont utilisés pour influencer les processus de régulation. Par exemple, les appareils pour des applications de chauffage, de climatisation ou de ventilation peuvent être réglés dans leur fonctionnement en fonction des informations transmises via le système de bus. Cet actionneur analogique est un dispositif double avec un boîtier pour un montage en surface. L'outil ABB i-bus est pris en charge pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.