Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Aa/S4.1.2 Module de 4 Sorties Analogiques modulaire - A996237

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779962377

Réf. Sonepar

00026005273

Réf. Fournisseur

A996237

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Non

courant de sortie:

20...20 mA

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Aa/S4.1.2 Module de 4 Sorties Analogiques modulaire

Les Atouts de l'article:

L'actionneur analogique convertit les télégrammes KNX en signaux de tension (0 ... 10V) ou de courant (0 ... 24mA). Ces signaux de sortie analogiques sont utilisés pour influencer les processus de régulation. Par exemple, les appareils pour des applications de chauffage, de climatisation ou de ventilation peuvent être réglés dans leur fonctionnement en fonction des informations transmises via le système de bus. Cet actionneur analogique est un dispositif à 4 rails DIN. L'outil ABB i-bus est pris en charge pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.