ABB - ABA/S1.2.1 Module Logique Avancé - A992993

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 4

  • couplage au bus inclus - Non

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779929936

Réf. Sonepar

00026005264

Réf. Fournisseur

A992993

Réf. Commerciale

ABB

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

KNX - Module Logique Avancé, alim 24VCC ou PoE, Fournit des fonctions logiques étendues. L'éditeur logique est intégré à l'ETS. Jusqu'à 3 000 portes logiques sont possibles, compatible via ABB i-bus® KNX, Application la gestion du bâtiment

Les Atouts de l'article:

Fournit des fonctions logiques étendues. L'éditeur logique est intégré dans l'ETS. Jusqu'à 3000 portes logiques sont possibles. Simulation pour les tests. Des blocs fonctionnels définis par l'utilisateur peuvent être créés et enregistrés. Nécessite une tension auxiliaire de 24 V CC ou PoE en variante.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.