ABB - AC/S1.1.1 Application Controller Basic MRD - A901180

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 4

  • couplage au bus inclus - Non

  • élément fonctionnel logique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779011808

Réf. Sonepar

00026901180

Réf. Fournisseur

A901180

Réf. Commerciale

ABB

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

AC/S1.1.1 Application Controller Basic MRD

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'automatisation avec des modules d'automatisation prédéfinis pour une solution d'automatisation holistique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), du système HVAC central à l'automatisation des locaux pour répondre aux objectifs d'efficacité énergétique tels que EN 15232 ou LEED. Modules d'automatisation par exemple calendrier, calcul du point de consigne , Calcul de la courbe de chaleur, enregistrement des données et surveillance des appareils.Des modules d'automatisation peuvent être créés par un éditeur logique graphique.Le contrôleur dispose d'une interface utilisateur Web générée automatiquement pour surveiller et gérer le système KNX.L'ingénierie est entièrement réalisée par l'ETS. Un logiciel externe supplémentaire n'est pas nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.