ABB - Access Point Pro - D04011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Access Point Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891809925

Réf. Sonepar

00026180992

Réf. Fournisseur

D04011

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Ethernet:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement normale:

24...24 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP30

Access Point Pro

Les Atouts de l'article:

D04011 Smart Access Point Pro, en tant que dispositif central pour gérer tous les dispositifs du système ABB Welcome IP DES, AC, CCTV. Pendant ce temps, tous les appareils sans fil AC peuvent être connectés directement avec un point d'accès

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.