ABB - ACCESSOIRE DE FORME 3B INLINE LARGEUR 1000MM - PSVS1040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 320 mm
hauteur - 100 mm
couleur - autre
avec entrée de câble - Non
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8050669005887
Réf. Sonepar
00026006790
Réf. Fournisseur
PSVS1040
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
320 mm
hauteur:
100 mm
couleur:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.