ABB - ACCESSOIRE DE FORME HORIZONTALE 3B E4.2 LARGEUR 1000 PROFONDEUR 700MM - PSHF1072

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ACCESSOIRE DE FORME HORIZONTALE 3B E4.2 LARGEUR 1000 PROFONDEUR 700MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 50 mm

  • couleur - autre

  • avec entrée de câble - Non

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050669006051

Réf. Sonepar

00026006788

Réf. Fournisseur

PSHF1072

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

380 mm

hauteur:

50 mm

couleur:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

ACCESSOIRE DE FORME HORIZONTALE 3B E4.2 LARGEUR 1000 PROFONDEUR 700MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.