ABB - Accessoire de Rechange-Support Base sans Socle (x4) - PBRB0004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646798091
Réf. Sonepar
00026679809
Réf. Fournisseur
PBRB0004
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
100 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
100 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
4 supports de base sans socle : kit de supports spéciaux
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.