ABB - Act. volet 2x230V, fin course, MDRC - 2CDG110288R0011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1380 W
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546110937
Réf. Sonepar
00026611093
Réf. Fournisseur
2CDG110288R0011
Marque
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1380 W
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


