ABB - Act. volet 8x230V, détection, MDRC - 2CDG110290R0011

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Act. volet 8x230V, détection, MDRC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546110951

Réf. Sonepar

00026611095

Réf. Fournisseur

2CDG110290R0011

Marque

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Pour moteurs 230 V via ABB i-bus® KNX. Pour volets, stores, portes, fenêtres. Détection auto du temps de course. Verrouillage électromécanique. Commande par boutons. État affiché par LED. Pas de tension auxiliaire requise.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.