ABB - Actionneur fond de boîte 1 SORTIE 16 A - A530986

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395309865

Réf. Sonepar

00026530986

Réf. Fournisseur

A530986

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2500 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

0...250 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur fond de boîte 1 SORTIE 16 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.