ABB - Actionneur fond de boîte 1 SORTIE VOLET ROULANT 16 A - A530988

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395309889

Réf. Sonepar

00026530988

Réf. Fournisseur

A530988

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur fond de boîte 1 SORTIE VOLET ROULANT 16 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.