ABB - Actionneur Sense7Z Key Ss - J446746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 5 mm
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024467468
Réf. Sonepar
00026002795
Réf. Fournisseur
J446746
Marque
ABB
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
5 mm
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
autre
largeur du capteur:
88 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
14 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
10 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
20 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...-25 °C
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Actionneur à interrupteur magnétique de sécurité Sensor 7Z, acier inoxydable. Il s'agit d'une pièce de rechange car le Sense 7Z est livré complet avec actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


