ABB - Actionneur Ventilateur 1 Sortie, 6A, Mdrc - 588440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016779877886
Réf. Sonepar
00026005238
Réf. Fournisseur
588440
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
6 A
nombre de sorties:
1
courant de sortie max.:
6 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôle un ventilateur ou un ventilateur avec jusqu'à trois vitesses de ventilation via une commande par palier ou inverseur. En outre, un équipement supplémentaire comme un registre ou une vanne peut être commuté par une sortie flottante. La vitesse du ventilateur peut être directement choisie, augmentée et diminuée ainsi que contrôlée par la valeur de contrôle d'un contrôleur externe en boucle fermée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




