ABB - Actionneur Ventilateur 2 Sortie, 6A, Mdrc - 588441

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779877879

Réf. Sonepar

00026005237

Réf. Fournisseur

588441

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

6 A

nombre de sorties:

2

courant de sortie max.:

6 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Actionneur Ventilateur 2 Sortie, 6A, Mdrc

Les Atouts de l'article:

Contrôle un à deux ventilateurs ou ventilateurs avec jusqu'à trois vitesses de ventilation via une commande par palier ou inverseur. En outre, deux équipements supplémentaires comme un registre ou une vanne peuvent être commutés par deux sorties flottantes. En option, la deuxième sortie du ventilateur peut être commutée sur trois sorties de commutation. La vitesse du ventilateur peut être directement choisie, augmentée et diminuée ainsi que contrôlée par la valeur de contrôle d'un contrôleur externe en boucle fermée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.