ABB - AD1CO-15m-Horloge Analogique Journalière - 1 Inv.- 15mn- sans réserve - T222421

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542224211

Réf. Sonepar

00026222421

Réf. Fournisseur

T222421

Marque

ABB

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

1 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

15 min

division par tranche de programme 1:

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

100 W

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2.5

largeur:

44 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

88 mm

AD1CO-15m - Horloge analogique - Série AG Timer - Fonction Journalière - sans réserve de marche - 1 voie - Contact 1NO/NC - 16A résistif - 96pas /15 min. - conso. 5W - Charge 4000VA max. / 100VA LED-, 2,5 Modules - montage rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Horloge Analogique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.