ABB - AD1NO-15m-Horloge Analogique Journalière - 1NO - 15mn- sans réserve - T222471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Oui
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Horloge Analogique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542224716
Réf. Sonepar
00026222471
Réf. Fournisseur
T222471
Réf. Commerciale
ABB
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
0
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
1 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
100 W
contact de commutation hors tension:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
90 mm
Les Atouts de la gamme:
Horloge Analogique
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.