ABB - Adam C DYN-Info M12-5 Sensor - HV448659

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 15 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024486599

Réf. Sonepar

00026448659

Réf. Fournisseur

HV448659

Marque

ABB

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

type d'activation:

transpondeur

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

75.2 mm

longueur du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

25 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

10 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0.05 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Adam C DYN-Info M12-5 Sensor

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.